Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme/Kreis GHS 03, z.Beschriften u.Laminieren, Folie, 37x52mm, 4/BOG


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36552
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36552
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme/Kreis GHS03,z.Beschriften u.Laminieren,Folie,37x52mm,4/BOG

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, zum Selbstbeschriften und nachträglichem Laminieren, ohne Signalwort zur Kennzeichnung von entzündend und oxidierend wirkenden Stoffen und Gemischen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Gefahrensymbole, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,7575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36553
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.