| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-36346 Herst.-Nr.: 36346 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infoplakette Geprüft am: durch:,Hochleistungsfolie m. Laminat,50x25mm, 10/Bogen
Infoplakette Geprüft am: durch:, zum Selbstbeschriften und nachträglichem Laminieren,, für chemische und medizinische Bereiche, für unebene Oberflächen, Farbe: blau, Material: Hochleistungsfolie mit Laminat und Spezialkleber, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, temperaturbeständig: -40 bis +95°C, Format: 50 x 25 mm, 1 Bogen = 10 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Hochleistungsf. m.Oberflächen. | Ausführung: | Bogen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Prüfplakette, Prüfmarke, Jahresplaketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |