Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Leitkegel,für Tag- und Nachteinsatz,rot tagesleuchtend/silber,350mm,0,65kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36061
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     36061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
K.57 Leitkegel,für Tag- und Nachteinsatz,rot tagesleuchtend/silber,350mm,0,65kg

K.57 Leitkegel, für den Tag- und Nachteinsatz, ideal zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände, Farbe: rot tagesleuchtend/silber reflektierend, Material: PVC mit Silberringen aus Reflexfolie, Höhe: 350 mm, Gewicht: ca. 0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 350mm, leitkegel, leitkegel rot, Hütchen, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37506
ab € 51,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.