| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-34108 Herst.-Nr.: KSI_34108 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsz.Tür öffnet durch Ziehen rechts,ISO,Folie,100x100mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite, zurHinterlegung der Öffnungsseite von Rettungstüren, gemäß DIN EN ISO 7010/E058, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 100 x 100 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight power | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse C | ASR A3.4 | Form: | Rechteck | Format: | 100x100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tür öffnet durch Ziehen rechts E058 Rettungszeichen, rettungsweg rechts folie, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kroschke, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Türaufkleber, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Fluchtwegschilder, Fluchtwegschild, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang |
| | |
| |