| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-34065 Herst.-Nr.: KSI_34065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungsz.Tür öffnet durch Drücken rechts,ISO,Folie,100x100mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite, zur Hinterlegung der Öffnungsseite von Rettungstüren, gemäß DIN EN ISO 7010/E023, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 100 x 100 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight power | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse C | ASR A3.4 | Form: | Rechteck | Format: | 100x100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tür öffnet durch Drücken rechts E023 Rettungszeichen, rettungsweg rechts folie, rettungszeichen en iso 7010 e023 tür öffnet durch drücken auf der rech..., rettungsweg rechts kroschke, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rettungswegschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Fluchtwegschilder, Fluchtwegschild, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang |
| | |
| |