| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-33064 Herst.-Nr.: KSI_33064 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg rechts,praxisbewährt,Kunststoff,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | grün | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 300x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, fluchtwegschilder praxisbewährt, fluchtwegschilder praxisbewährt kunststoff, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, rechts, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| | |
| |