Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungszeichen Lithiumbatterien zum.., deutsch, Folie, seewasserbeständig, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32579
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32579
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Verpackungszeichen Lithiumbatterien zum..,deutsch,Folie,seewasserb.,500/Rolle

Verpackungskennzeichen Lithiumbatterien zum Recycling, gemäß RID, IMDG-Code, GGVSEB,ADR, deutsch, für eine dauerhafte Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Grundfarbe: weiß, Schriftfarbe: schwarz, Material: seewasserbeständige Folie,gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: warnetikett lithium, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,21304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,06*
€ 233,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 176,35*
€ 209,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,17*
€ 196,55
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 155,84*
€ 185,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,28*
€ 174,07
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 138,04*
€ 164,27
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 114,38*
€ 136,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,52*
€ 126,76
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_32580
ab € 106,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_45755
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.