Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Warnetikett
>
Artikel
Verpackungszeichen Lithiumbatterien zum.., englisch, Folie, seewasserbeständig, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-32580
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
32580
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Verpackungszeichen Lithiumbatterien zum..,englisch,Folie,seewasserb.,500/Rolle
Verpackungskennzeichen Lithiumbatterien zum Recycling, gemäß RID, IMDG-Code, GGVSEB,ADR, englisch, für eine dauerhafte Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Grundfarbe: weiß, Schriftfarbe: schwarz, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Verpackungskennzeichen
,
Gefahrgutkennzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4028*
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,28424*
€ 0,33825
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,24104*
€ 0,28684
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,22104*
€ 0,26304
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verpackungszeichen Lithiumbatterien zur.., englisch, Folie, seewasserbeständig, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR
Kroschke
32578
€ 0,4028*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.