Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Parkplatzbegrenzung, 2 Absperrpfosten StandUp, weiß, 30 Markierungsnägel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32537
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32537
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Vorteils-Set Parkplatzbegrenzung,2 Absp.pfosten StandUp,weiß,30 Markierungsnägel

Vorteils-Set Parkplatzbegrenzung, bestehend aus 2 Absperrpfosten StandUp, flexibel, kann komplett überfahren werden, richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf, Farbe: weiß mit retroreflektierenden roten Streifen, Material: Polyurethan, Ø 80 mm, Höhe: 1000 mm, inkl. 3 Schrauben und Dübeln, 30 Markierungsnägel Typ A, für einen Bereich von ca. 10 Metern, zum Einsetzen in Asphalt- oder Betondecken, Verkleben mit Zweikomponentenkleber, Farbe: silber, Material: Aluminium, Ø 100 mm, Schaftlänge 60 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 369,56*
€ 439,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 364,76*
€ 434,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 339,99*
€ 404,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 328,79*
€ 391,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 303,60*
€ 361,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_464648
ab € 123,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.