Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Wartungsarbeiten, gelb, 245x620mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-323212
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_323212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller kroschke
warn aufsteller
Warnaufsteller mit Reflektoren, ASR, ACHTUNG! Wartungsarbeiten, gelb, 245x620mm

Warnaufsteller mit Reflektoren, ACHTUNG! Wartungsarbeiten, mit doppelseitigen Warnhinweisen, Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, 4 rote Reflektoren auf beiden Seiten, hohe Aufmerksamkeit, mit praktischem Handgriff, zusammenklappbar, platzsparend zu lagern, abwaschbar, Farbe Aufsteller: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 245 mm, Höhe: 620 mm, Gewicht: ca. 1090 g
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller wartungsarbeiten, Gefahstellensicherung, Absperrungen, Warnhinweise, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_323215
ab € 41,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_323211
ab € 41,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_323214
ab € 41,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_323213
ab € 41,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_323218
ab € 41,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_323217
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.