| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-31519 Herst.-Nr.: KSI_31519 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem Werksgelände,ISO,Aluminium RA0,600x900mm
Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010/P002, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der StVO, für den Einsatz auf demBetriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, temperaturbeständig von -20 bis +65°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Materialstärke: 2 mm, Format: 600 x 900 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium RA0 | Sorte: | Hinweisschilder | Schriftfarbe: | schwarz | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Format: | 600x900mm | Symbol: | Rauchen verboten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |