Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Achtung, für 2 GHS-Piktogramme, Folie, selbstklebend, 50x95mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31170
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31170
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Warnhinweise
Gefahrstoffetiketten
Gefahrgutaufkleber
Grundetikett Achtung,für 2 GHS-Piktogramme,Folie,selbstklebend,50x95mm,3/Bogen

Grundetikett mit Signalwort Achtung, für 2 GHS-Piktogramme, 26 x 26 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 50 x 95 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: GHS-Kennzeichen, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 2,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31162
ab € 6,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27221
ab € 3,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31178
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.