Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Achtung, für 2 GHS-Piktogramme, Folie, selbstklebend, 30x70mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31162
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31162
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Warnhinweise
Gefahrstoffetiketten
Gefahrgutaufkleber
Grundetikett Achtung,für 2 GHS-Piktogramme,Folie,selbstklebend,30x70mm,8/Bogen

Grundetikett mit Signalwort Achtung, für 2 GHS-Piktogramme, 18 x 18 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 30 x 70 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: GHS-Kennzeichen, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,76625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31170
ab € 6,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27221
ab € 3,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31178
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.