Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Gefahr, für 2 GHS-Piktogramme, Folie, selbstklebend, 50x95mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31169
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31169
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Warnhinweise
Gefahrstoffetiketten
Gefahrgutaufkleber
Grundetikett Gefahr,für 2 GHS-Piktogramme,Folie,selbstklebend,50x95mm,3/Bogen

Grundetikett mit Signalwort Gefahr, für 2 GHS-Piktogramme, 26 x 26 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 50 x 95 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: GHS-Kennzeichen, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 2,09667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31161
ab € 6,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27220
ab € 3,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31177
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.