Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Gefahr, für 2 GHS-Piktogramme, Folie, selbstklebend, 55x115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27220
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27220
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Warnhinweise
Gefahrstoffetiketten
Gefahrgutaufkleber
Grundetikett Gefahr, für 2 GHS-Piktogramme, Folie, selbstklebend, 55x115mm

Grundetikett mit Signalwort Gefahr, für 2 GHS-Piktogramme, 32 x 32 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 55 x 115 mm
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31161
ab € 6,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31169
ab € 6,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31177
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.