Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Kl.4.2 Selbstentzündliche Stoffe, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-30664
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30664
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Spont. Combusti...
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Selbste...
Gefahrgutklasse 4.2
gefahrgutklasse 4.2
Gefahrgutzettel (Placards) Kl.4.2 Selbstentzündliche Stoffe,Aluminium,300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 4.2 Selbstentzündliche Stoffe, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar , Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
4.2
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR IATA, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_59026
ab € 5,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30663
ab € 15,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70093
ab € 10,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59027
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.