Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
>
Artikel
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, Aluminium, 250x250mm, IMDG-Code, ADR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-30622
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
30622
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, Aluminium, 250x250mm
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, gemäß IMDG-Code, ADR, für den Innen- undAußeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistentgegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar,Format: 250 x 250 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Gefahrenzettel
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Placards
,
Großzettel
,
Gefahrgutzettel
,
IMDG-Code ADR
,
Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 11 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR
Kroschke
30623
€ 24,24*
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, Folie, seewasserbeständig, 300x300mm, IMDG-Code, ADR
Kroschke
30424
€ 9,65*
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, Kunststoff, 250x250mm, IMDG-Code, ADR
Kroschke
70113
€ 15,95*
Sonstiges
Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge, Kunststoff, 300x300mm, IMDG-Code, ADR
Kroschke
30423
€ 16,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.