| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-30233 Herst.-Nr.: KSI_30233 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rangierzettel Vorsichtig schieben,Hochleistungsfolie mit Oberflächens.,105x74mm
Rangierzettel Vorsichtig schieben, gemäß RID, GGVSEB, zum sicheren Rangieren von Eisenbahnfahrzeugen, für unebene Oberflächen, Material: PVC-Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +95°C, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, ermöglicht eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, Format: 105 x 74 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennz. für Verpackung | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Einzelschild | Schriftfarbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, GGBefG, Vorsicht, Versandetikett, Warnetikett, Paketaufkleber |
| | |
| |