Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkt, blanko, rot, Haftpapier, ablösbar, Ø37mm, 50/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-29292
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
bewertungspunkte
Markierungspunkt, blanko, rot, Haftpapier, ablösbar, Ø37mm, 50/Heft

Markierungspunkt, blanko, universell einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: ablösbares Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Durchmesser: 37 mm, 1 Heft = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebepunkte, Markierungskreise, Signaletikett, ablösbar, Büroetikett, Papieretikett, Aufkleber, Markierungspunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 50 Stück (ab € 0,2964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 28,69*
€ 34,14
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 27,75*
€ 33,02
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 22,96*
€ 27,32
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 18,99*
€ 22,60
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 18,70*
€ 22,25
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 14,82*
€ 17,64
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_24529
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.