Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 3175, Folie, Oberflächenschutz, 147x50mm, 250/Rolle, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28970
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28970
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 3175,Folie,Oberflächenschutz,147x50mm,250/Rolle

Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 3175, für feste Stoffe, die entzündbare Stoffe enthalten, gemäß GGVSEB/ADR, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 250 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Etiketten Flammable Solid, Gefahrgutetiketten Klasse 4 Entzündbare feste Stoffe, Gefahrgutklasse 4.1, gefahrgutklasse 4.1, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichen, GGVSEB ADR, Warnetikett, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,30816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,21*
€ 131,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,97*
€ 129,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 104,36*
€ 124,19
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,28*
€ 106,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_45674
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.