| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-28836 Herst.-Nr.: KSI_28836 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,150x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001, nur in Verbindung mit Richtungsangabe verwenden, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 150 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 150x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg |
| | |
| |