Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten StandUp, richtet sich selbsttätig auf, orange, Ø 80mm, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28350
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     28350
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
K.57 Absperrpfosten StandUp, richtet sich selbsttätig auf, orange, Ø 80mm, 750mm

K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° und kann komplett überfahren werden, richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf, reduziert so mögliche Schäden an den Fahrzeugen, gute Sichtbarkeit durch retroreflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübeln, Farbe: orange, Material: Polyurethan, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 750 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Grundfarbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
28358
ab € 72,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.