| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-27477 Herst.-Nr.: KSI_27477 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gefahrensymbol Umwelt GHS09, umweltgefährlich, Folie, 26x37mm, 12/Bogen
Gefahrensymbol Umwelt GHS09, mit Gefahrenmerkmal umweltgefährlich, gemäß CLP/GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von gewässer- und umweltgefährdenden Stoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 37 mm, 1 Bogen = 12 Stück Weitere Informationen: | | Signalwort: | Gefahr | Sorte: | Standardetiketten gemäß GHS | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Material: | PVC-Folie | Ausführung: | Bogen | Format: | 26x37mm | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs 09, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrensymbol, Umwelt |
| | |
| |