Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 32x32mm, 16/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27205
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27205
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrensymbol Flamme GHS02, Folie, selbstklebend, 32x32mm, 16/Bogen

Gefahrensymbol Flamme GHS02, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung entzündbarer, selbsterhitzungsfähiger, selbstzersetzlicher und pyrophorer Stoffe sowie organischer Peroxide, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 32 x 32 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
32x32mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, kroschke ghs02, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, GHS Verordnung, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,52875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30070
ab € 10,74*
Zubehör
Kroschke
KSI_30071
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.