Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett zum Selbstkleben und Beschriften, für 4 Piktos, Folie, 105x74mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27199
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27199
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetikett z. Bekl. und Beschr., für 4 Piktos, Folie, 105x74mm, 8/Bogen

Gefahrstoffetikett zum Selbstbekleben und -beschriften, für 4 GHS-Piktogramme Schenkellänge 26 x 26 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 105 x 74 mm, 1 Bogen= 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Aufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,52625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27200
ab € 22,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27198
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.