| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-26208 Herst.-Nr.: KSI_26208 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Notdusche, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm
Rettungszeichen Notdusche, gemäß ASR A1.3/E012, DIN EN ISO 7010/E012, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | grün | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen |
| | |
| |