| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-24849 Herst.-Nr.: KSI_24849 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten!, Folie, selbstkl., 300x200mm
Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten!, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40° bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Hinweisschild | Material: | Polyesterfolie | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, kroschke hinweisschild, Warnhinweise, Hinweiskennzeichen, Notschalter, Apparat, Maschine, Anlage, Maschinen-Hinweisschilder, Aluminium |
| | |
| |