| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-24795 Herst.-Nr.: KSI_24795 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg rechts aufwärts,praxisbewährt,Folie,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg rechts aufwärts, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 300x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, alle fluchtwegschilder 300x150 folie, fluchtwegschilder praxisbewährt, rettungsweg rechts folie, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungsweg, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, rechts, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| | |
| |