| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-2333 Herst.-Nr.: KSI_2333 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr, Kunststoff, 210x74mm
Feuerwehrzeichen Steigleitung, trocken für Feuerwehr, gemäß DIN 4066, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 210 x 74 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Feuerwehrzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Norm: | DIN 4066 | Form: | Rechteck | Format: | 210x74mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, RWA, DIN 4066, Kunststoff, Feuerwehrzeichen |
| | |
| |