| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-2269 Herst.-Nr.: KSI_2269 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Feuerwehrschild Feuerlöscher für elektrische Brände, Folie, selbstkl., 210x74mm
Feuerwehrschild Feuerlöscher für elektrische Brände, gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 210 x 74 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Feuerwehrzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Norm: | DIN 4066 | Form: | Rechteck | Format: | 210x74mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, RWA, Aufkleber, DIN 4066, Feuerlöscher |
| | |
| |