Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS 07, Achtung, Folie, 26x37mm, 12/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21870
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21870
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, Achtung, Folie, 26x37mm, 12/Bogen

Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akuter Toxizität (oral, dermal, inhalativ), betäubender Wirkung, spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 37 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, kroschke ghs07, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, GHS Verordnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,60667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21659
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21660
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21869
ab € 10,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27392
ab € 22,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21663
ab € 34,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21664
ab € 53,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21871
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21661
ab € 60,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21657
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21662
ab € 90,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21658
ab € 0,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28171
ab € 22,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85252
ab € 29,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85253
ab € 44,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85256
ab € 51,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.