Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Achtung, Folie, 26x37mm, 12/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21867
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21867
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Achtung, Folie, 26x37mm, 12/Bogen

Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 37 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gasflasche, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,60834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21632
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21633
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21866
ab € 10,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27388
ab € 22,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21636
ab € 34,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21637
ab € 53,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21868
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21634
ab € 59,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21630
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21631
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21635
ab € 89,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28294
ab € 22,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85204
ab € 28,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85205
ab € 44,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85208
ab € 51,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.