Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Nur für die Feuerwehr, Aluminium RA0, reflektierend, 594x210mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21773
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Nur für F...
Nur für Feuerwehr DIN 4066 Feuerweh...
Hinweisschild Nur für die Feuerwehr, Aluminium RA0, reflektierend, 594x210mm

Hinweisschild Nur für die Feuerwehr, gemäß DIN 4066, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundeteEcken, Format: 594 x 210 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Sorte:
Feuerwehrzufahrten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Verkehrszeichen, Feuerwehrzeichen, Feuerwehrhinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.