| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-21724 Herst.-Nr.: KSI_21724 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild Restmüll, rot/weiß, Folie selbstklebend, 297x105mm
Hinweisschild Restmüll, Farbe: Grund rot, Schrift und Rand weiß, Material: selbstklebende Folie, resistent gegen viele Chemikalien, besonders anschmiegsam, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, für den Inneneinsatz, Format: 297 x 105 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallkennzeichnung, Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, abfallkennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Schilder, Sicherheitsschilder, Restmüll, Recycling |
| | |
| |