Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer-Set Mobil Medi,6-tlg.,mit Fuß,rot/weiß,Kunststoff,Höhe 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19161
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Mobil Medi,6-tlg.,mit Fuß,rot/weiß,Kunststoff,Höhe 900mm

K.57 Kettenständer-Set Mobil Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Gummi-Standfüße, Format: 265 x 265 mm, Gewicht: 1,8 kg, Pfosten-Farbe : rot/weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, Begrenzungen, Absperrungen, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,96*
€ 299,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 249,92*
€ 297,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,71*
€ 284,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,97*
€ 273,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,98*
€ 242,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,95*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,35*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,19*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.