Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi,6-tlg.,mit Standfuß,weiß,Kunststoff,900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19157
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Intern Medi,6-tlg.,mit Standfuß,weiß,Kunststoff,900mm

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, zementgefüllte weiße Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe: weiß, Material: Kunststoff,Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durchdie Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Informationen:
Sorte:
Kettenständer | Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,13*
€ 261,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,51*
€ 258,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,48*
€ 244,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,03*
€ 232,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,67*
€ 210,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,17*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.