Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette NP 25-30, blau, Folie, mit Oberflächenschutz, Ø 30mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-188469
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_188469
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette NP 25-30, blau, Folie, mit Oberflächenschutz, Ø 30mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 25-30, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.