Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Klapp-Pfosten Set,unbef.,gelb/schwarz,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø300mm,6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1871
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     1871
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
K.57 Klapp-Pfosten Set,unbef.,gelb/schwarz,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø300mm,6-tlg.

K.57 Klapp-Pfosten Set, unbefüllt, Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff, 4 Kettenösen, Durchmesser Fuß: 300 mm, Höhe aufgestellt: ca. 870 mm, zusammengeklappt ca. 1000 mm, Gewicht: ca. 0,7 kg, 6-teiliges Set besteht aus 6 Pfosten mit unbefüllten Füßen, Durchmesser Pfosten: 40 mm, Kunststoffkette, Länge: 10 m, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsglieder und 10 Ersatzglieder
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,31*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.