Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 2027, blau, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-186875
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_186875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 2027, blau, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen

Jahreskabelprüfplakette 2027, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,66375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.