Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette NP 25-30, rot, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-185793
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_185793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette NP 25-30, rot, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 25-30, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplakette 20x50mm, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeich, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,4325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.