Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahresbereich 24-27, blau/weiß, Folie, selbstkl., Ø 20mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-183680
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_183680
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
alle prüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette, Jahresbereich 24-27, blau/weiß, Folie, selbstkl., Ø 20mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette, Jahresbereich 24-27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe:blau/weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.