| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-18313 Herst.-Nr.: KSI_18313 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Notausgang, praxisbewährt, Folie, 400x200mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Notausgang, praxisbewährt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qmgemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- undbegrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm Weitere Informationen: | | Material: | Folie Permalight Plus | Norm: | DIN 67510 Klasse B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, fluchtwegschilder praxisbewährt, fluchtwegschilder praxisbewährt 400x200, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend |
| | |
| |