| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-182300 Herst.-Nr.: KSI_182300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Notausgang, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, 300x150mm
Rettungszeichen Notausgang, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Form: | Rechteck | Format: | 300x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, Folie, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| | |
| |