Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Geprüft am...durch...gemäß §, Nächster Prüftermin, inkl.Kabelbinder, 40x100mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-170859
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_170859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundetikett Geprüft am...gem.§...P...
Grundplakette Geprüft am... durch.....
grundetikett geprüft am...gem.§...p...
Grundetikett Geprüft am...durch...gemäß §,NP,inkl.Kabelbinder,40x100mm,10/VE

Grundetikett Geprüft am... durch... gemäß §... nächste Prüfung, für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 40 x 100 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück, Lieferung inklusive Kabelbinder
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Verpackungseinheit
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Tüvplaketten, Pickerl, Grundetiketten, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_4280
ab € 14,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_4276
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.