| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-17039 Herst.-Nr.: KSI_17039 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brandschutzschild Leiter, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, 200x200mm
Brandschutzschild Leiter, praxisbewährt, ? für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | rot | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzschild bgv a8 leiter, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, Trittleiter, Aufkleber, BGV A8, selbstklebend, Folie, Brandschutzschild |
| | |
| |