| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-1232 Herst.-Nr.: KSI_1232 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links,praxisbewährt,Folie,200x200mm
Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang links, praxisbewährt, nur in Verbindung mit einem Zusatzpfeil zu verwenden, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links folie, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, BGV A8, Folie, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| | |
| |