| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-12055 Herst.-Nr.: KSI_12055 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Sammelplatz,praxisbewährt,Kunststoff,400x400mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Sammelplatz, praxisbewährt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 400 x 400 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | praxisbewährt | DIN 67510 Klasse B | Form: | Rechteck | Format: | 400x400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, DIN 67510, BGV A8, Rettungszeichen, Notausgangsschild, langnachleuchtend |
| | |
| |