| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-12045 Herst.-Nr.: KSI_12045 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Notruftelefon,praxisbewährt,Folie,200x200mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Notruftelefon, praxisbewährt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | praxisbewährt | DIN 67510 Klasse B | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Aufkleber, DIN 67510, Rettungszeichen, Notausgangsschild, langnachleuchtend |
| | |
| |