Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel Versiegelt am:..., RoHS-konform, gelb, Haftpapier, 60x20mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11905
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_11905
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel kroschke
sicherheitssiegel papier
sicherheitssiegel
Sich.siegel Versiegelt am:...,RoHS-konform,gelb,Haftpapier,60x20mm,12/Bogen

Sicherheitssiegel Versiegelt am:..., RoHS-konform, Knochenform, zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 60 x 20 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Haftpapier
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 1,13167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_12278
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.