| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-1126 Herst.-Nr.: KSI_1126 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebots-Kombischild Hände desinfizieren..., praxisbewährt, Kunststoff, 200x300mm
Gebots-Kombischild Hände desinfizieren nicht vergessen, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 300 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | blau | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 200x300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotskombischilder, Gebotskombikennzeichen, Hände desinfizieren, Kunststoff |
| | |
| |